18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-KIT549 マイクロスコープ(モニター付) ホーザン 動画あり
その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。
倍率13~97× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野18×10~2.6×1.4mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
259,800 税込285,780
7日以内出荷

幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率8.7~250× セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
倍率8.7~250× セット内容(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

最高倍率755倍
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応 倍率26~755×※24インチモニター使用時 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185 コネクタ形状出力:USB 2.0 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野6.6×4.9~0.9×0.7mm 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率17~500× セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
倍率17~500× セット内容(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)350×450 フレームレート最大30fps
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時) 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野5.6×4.1~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きなワークにも対応可能な高倍率モデル
倍率26~755×※24インチモニター使用時 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 コネクタ形状出力:USB 2.0 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野6.6×4.9~0.9×0.7mm 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

価格を抑えたスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
倍率6.0~150× セット内容(セット内容 9点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)155~45 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率27~195× 画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素) セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数1920×1080(200万画素) 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ 液晶モニター11.6型ワイド ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps
1セット
269,800 税込296,780
7日以内出荷

その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。固定倍率での使用に最適。倍率変更用リング付
倍率9.7×/23×/46×/60× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 8点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)150~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野26×14~4.2×2.3mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
239,800 税込263,780
7日以内出荷

価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150× セット内容(セット内容 8点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)155~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率49~290(※モニターサイズ11.6型ワイド) 有効画素数1920×1080(200万画素) 画素数静止画/動画1920×1080(200万画素) 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 視野5.1×2.9~0.8×0.5mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。大きな対象物にも対応。
倍率9.7×/23×/46×/60× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 9点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)150~45 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野26×14~4.2×2.3mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
259,800 税込285,780
7日以内出荷

最高倍率290倍
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応 倍率41~290×※モニターサイズ11.6インチ 画素数保存:静止画/動画1920×1080(200万画素) 仕様デモ機貸出 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 視野6.1×3.4~0.8×0.5mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高倍率570倍
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応 倍率80~570×(39~275×)※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時 画素数保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 仕様デモ機貸出 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185 コネクタ形状出力:HDMI 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 視野6.5×3.7~0.9×0.5mm 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率95~570×(46~275×)/24型ワイドモニター使用時・( )はL-859使用時 画素数静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 視野5.5×3.1~0.9×0.5mm コネクタ出力:HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きな対象物にも対応可能な高倍率モデル
倍率80~570×(39~275×)※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時 画素数保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 仕様デモ機貸出 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 コネクタ形状出力:HDMI 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 視野6.5×3.7~0.9×0.5mm 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)