マイクロスコープ(PC用)
幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
- セット内容
- (セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
- 倍率
- 8.7~250×
- 有効画素数
- 2048X1536(300万画素)
- 作動距離(mm)
- 90
- ベース寸法(mm)
- 350(W)×450(D)
- 動作環境
- Windows 8以降(32bit及び64bit)
- 視野
- 20×15~2.7×2.1mm
- コネクタ
- USB2.0
- 撮像素子
- 1/2.5CMOSイメージセンサ
- フレームレート
- 最大30fps
- 内容量
- 1セット
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09
















