「倍率(倍)」から絞り込む
小形熱画像センサCHINO(チノー)32日以内出荷から40日以内出荷
約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。
小形、軽量設計です。
PCによる熱画像監視のほか、センサ本体に警報接点出力を装備しています。
警報出力時、センサ本体内に1画像を保持します。
用途設備の異常発熱監視。画素数48×47仕様フレームタイム/3Hz質量(g)150電源DC12~24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×59×72分解能(空間)21.8mrad温度表示(最小)0.5℃保護等級IP65(専用ケーブル、固定ねじ使用時)視野角(測定視野角)60×60測定温度範囲(℃)-20~300
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980