「倍率(倍)」から絞り込む
Emspira3デジタルマイクロスコープ LEDリングライト付ライカ¥1,298,000税込¥1,427,800
1セット
35日以内出荷
Emspira 3はレンズメーカー ライカの高い光学性能と、パソコンなしで2D測定、記録の共有などの外観検査に必要な機能を実現した製品です。
Emspira 3の高画質と簡単操作で、大量、多様な外観検査がより正確に、短時間で行えます。 パソコン不要、マウス操作で画像取得から、スケールバー挿入、校正不要で簡易2D測定も可能です。(別途HDMI端子付きの液晶モニターが必要です)
用途品質検査、異物拡大検査、画像取得/2D測定仕様モニター倍率(27"モニター接続時):グリノー光学系(内射系)付属品HD / 4Kモニター接続用4K HDMIケーブル/USB電源アダプタ/USBフラッシュドライブ(64 GB)/USBワイヤレスマウス倍率20x~160x外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×301×457照明LEDリングライト解像度(ライブ画像)12MP:4000×3000ピクセル、(静止画)12MP:4000×3000ピクセル、(動画)1080p保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応データ形式JPG、TIF、BMP/AVIズームレンズ8:1アポクロマート補正
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980