マイクロスコープ :「測定器」の検索結果
マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
「倍率(倍)」から絞り込む
2.7(14)
17
88(35)
113(15)
150(13)
190(16)
220(15)
250(18)
570(22)
755(17)
倍率(倍)をもっと見る
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
取扱説明書(5.44MB)
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
取扱説明書(5.44MB)
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(2.64MB)
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
取扱説明書(4.33MB)
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(1.35MB)
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
取扱説明書(4.33MB)
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
取扱説明書(5.44MB)
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-505
倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)400~250
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野64×48~40×30mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5106-90
フレームレート最大30fps
1台
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
倍率2.7~17×
セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)400~250
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野64×48~40×30mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/L-703/L-703-1
倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)560~250
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野90×68~40×30mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-57
フレームレート最大30fps
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/L-718
倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)560~250
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野90×68~40×30mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-58
フレームレート最大30fps
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/
倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)560~250
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野90×68~40×30mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-56
フレームレート最大30fps
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-803
倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)400~250
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野64×48~40×30mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-08
フレームレート最大30fps
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
倍率2.7~17×
仕様RoHS(6物質)/○
セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)400~250
有効視野(mm)64×48~40×30
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ(出力)USB2.0
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。