マイクロスコープ :「測定器」の検索結果

マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
2.7(14)
17(14)
88(35)
113(15)
150(13)
190(16)
220
250(18)
570(22)
755(17)
倍率(倍)をもっと見る
サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光)
RoHS
モニターやTVのHDMI端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、HDMIケーブル、DVIケーブル、ACケーブル 質量(g)92 規格CE, FCC, ROHS 倍率(倍)約20 ~ 220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32 センサー1/4 インチ CMOS 機能偏光機能あり インターフェースHDMI / DVI 解像度1280×720px LED白色LED×8個 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)111 規格CE, FCC, ROHS 電源USBパスパワー 対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約20 ~ 220 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024、約130万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×114
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7759 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 材質(ボディ)プラスチック 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)
RoHS
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)135 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍)約20~220 インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 ライト種類白色LEDライト8灯 記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×103
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7761 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW
RoHS
画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220 その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。) 付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)100 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOS インターフェースUSB 2.0 解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素 LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量 シリーズDino-Lite Edge 倍率10x~220x 対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ標準 インターフェースUSB 2.0 測定機能あり 解像度2592×1944 フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)白色LED 8 調光方式FLC フレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズDino-Lite Edge PLUS 倍率20x~220x 対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ標準 インターフェースUSB 2.0 測定機能あり 解像度1280×960 材質(ボディ)メタル フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)白色LED 8 調光方式eFLC フレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)110 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 倍率(倍)約10~220 センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能計測機能、キャリブレーション機能 インターフェースUSB3.0 解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間1年間 LED白色LED ライト8灯 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数約500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

新たな機能を加えたシリーズ最高峰のフルスペックモデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6~12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズDino-Lite Edge PLUS 倍率10x~220x(16:9サイズ比率のモニターで、25x以下の倍率の場合、画面周辺の光量が落ちて見えます) 対応OSWindows 10/11 レンズ標準 インターフェースUSB 2.0 測定機能あり 解像度3840×2160 フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF 画素数800万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)白色LED 8 調光方式eFLC フレームレート10fps(8.0MP,MJPEG)、25fps(2.0MP,MJPEG)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約10 ~ 220 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944、約500万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)
RoHS
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル 質量(g)100 規格CE, FCC, ROHS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 倍率(倍)約20~220 センサー1/4 インチ CMOS 機能偏光機能あり インターフェースコンポジット映像入力(黄色) 解像度960H LED白色LED×8個 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光)
RoHS
偏光など主要な機能を全て搭載した高画質Edge VGA/D-Subモデル モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください) セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書 質量(g)105 規格CE, FCC, ROHS 倍率(倍)約20 ~ 220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32 センサー1/4 インチ CMOS 機能偏光機能あり インターフェースD-Sub(15ピン) / VGA 解像度1280×720px LED白色LED×8個 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

EDOF/EDR/AFの機能を搭載したエッジモデル。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)100 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×104
1台
75,980 税込83,578
15日以内出荷