2ページ目: 自転車用オイル・グリース
自転車、オートバイ、自動車、家庭用・工業用機械工具、ちょうつがい、戸車等の可動部やチェーンの潤滑防錆。特にギア部等の長期潤滑に効果を発揮
アズワン品番64-9557-87
1個(100mL)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
自転車、オートバイ、自動車、家庭用・工業用機械工具、ちょうつがい、戸車等の可動部やチェーンの潤滑防錆。あらゆる金属可動部分に効果を発揮する万能タイプ
アズワン品番64-9557-86
1個(100mL)
¥559
税込¥615
4日以内出荷
プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。HEAT PROOF GREASE は、高熱になりやすい駆動部分で効果を発揮します。特にボトムブラケットには想像を超える力が加わり、クランクシャフトやベアリングが高熱になります。何も対処しなければ音鳴りが起こったりして、部品が摩耗する可能性もあります。このグリスはそういった問題を解決します。グリスの成分は流動性に優れており、高温下でも固まらず、粘度が低下して流れ出しません。そのため、フレームなどを汚すこともありません。特徴。HEAT PROOF=耐熱性。耐熱性に大変優れたグリスになります。自転車フレーム等、カーボン素材に金属部品を取り付ける箇所が出てきます。その際、力がかかる箇所では捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる際、異音がなることがあります。そのような異音を防ぐことが出来ます。使い方。クランクやBB(ボトムブラケット)等の、強い捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる箇所に塗り込み、組み付けることをおすすめします。
内容量(g)100
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。
用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。
容量(mL)118
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
潤滑油スプレー。特徴:シリコン成分を含む防錆潤滑剤。軋み音などを防ぎます。高い耐腐食性能があります。使い方:インナーワイヤーなどの潤滑が必要な部分に、汚れを取り除いた後スプレーしてください。金属表面やプラスチックの保護艶出しのもお使いいただけます。ブレーキパッドにはかけないでください。
用途容量:500ml。スプレー
1個
¥2,098
税込¥2,308
13日以内出荷
潤滑油スプレー。特徴:シリコン成分を含む防錆潤滑剤。軋み音などを防ぎます。高い耐腐食性能があります。使い方:インナーワイヤーなどの潤滑が必要な部分に、汚れを取り除いた後スプレーしてください。金属表面やプラスチックの保護艶出しのもお使いいただけます。ブレーキパッドにはかけないでください。
用途容量:200ml。スプレー
1個
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
用途容量:5g。小袋
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
用途容量:850g。カップ
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
特に保油性及び耐久性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。塗布後は比較的早くワックス化し油脂分が分離せず保持され防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合
寸法(mm)66×53×83
容量(mL)220
質量(g)244
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ホワイトグリスを使用した便利なスプレー式のグリスです。サビやキシミの起こりやすい箇所にスプレーしておくだけで持続性にすぐれ、防錆・キシミをおさえる潤滑効果を発揮します。特に雨水に強く、野外の使用には最適です。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。
容量(mL)100
1本(100mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
可動部分の動きをスムーズにし、レースなどの過酷な使用による損傷や破損からサスペンションや各パーツを守ります。
用途サスペンションリング・ディレイラーの可動部分作動性改善・摩擦防止に。ブレーキレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・作動性改善・防錆に。
アズワン品番64-9558-26
1個(100mL)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。
耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。
又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。
アズワン品番64-9558-31
1個(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
汎用性の高いリチウムグリスを採用し、様々な場面で活躍するマルチグリス
耐水性、せん断安定性 (油成分の変化を原因とした粘度低下に対する対抗性) が良く、特にネジ等の焼き付け防止に優れた効果を発揮
グリスちょう度 (硬さ):240 (やや硬め)
作業効率を考慮し、用途に応じて注出量が調整できるキャップが付属
付属品注入用キャップ
アズワン品番64-9558-43
1個(300g)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
耐熱性、耐候性、防錆性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製の潤滑油。
チェーンなどの駆動系パーツの潤滑性を向上。
1本(120mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
万能潤滑剤(カルシウムスルホネート)
広い温度範囲で優れた性能を発揮し、優れた耐水性と酸化および腐食を防止する万能型グリース。
耐熱性、極圧性、耐水性が要求されるころがり軸受、すべり軸受に最適。
耐熱温度(℃)-25~200
1本(3mL)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
切断、ネジ立て等の作業に必要不可欠な切削油。
切削油使用の有無で、フェースカッターからタップ、ノコギリに至るまで切削工具の寿命は大幅に変化します。
パークツールの切削油は、高品質に加えて環境にも優しい成分。チタン、マグネシウム以外の金属ならば、フレーム素材のほとんどに使用可能です。
アズワン品番64-5104-61
1本(237mL)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥498
税込¥548
8日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
『自転車用グリス・オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車用オイル・グリース
- 自転車用ケミカル
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。