オイル・グリースは自転車のメンテナンスに使用される製品、潤滑油。自転車の安全性や操作性、快適性を保つために、オイルやグリースを用いての可動部のメンテナンスは重要です。オイルには広範囲の使用に適したスプレータイプと小さな部品の一コマ一コマに丁寧な注油が可能なボトルタイプがあります。自転車の部品の中にはブレーキ部分など、オイルやグリースを使っていけない箇所もあるので注意が必要です。また、オイルやグリースの最大限の効力発揮のために、メンテナンス前の汚れやほこりなどの除去が大切になります。?
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーブレーキ用グリス SHIMANO(シマノ)ローラーブレーキ用グリスSHIMANO(シマノ)(84件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマルアズワン品番64-9558-02
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
小缶グリス 丸末油業小缶グリス丸末油業(26件のレビュー)
499税込549
1個(150g)
当日出荷
軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
タイプノーマル
ラッキー NEWオイル とんがりキャップ 永井油業ラッキー NEWオイル とんがりキャップ永井油業(24件のレビュー)
309税込340
1個(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エバーズ 長期防錆油 EVERSエバーズ 長期防錆油EVERS(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(420mL)
当日出荷
金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
チェーンオイル DRY EVERSチェーンオイル DRYEVERS(3件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)
欠品中
耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。
用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100
EVERS 長期防錆剤 EVERSEVERS 長期防錆剤EVERS(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
エバーズ チェーンオイル EVERSエバーズ チェーンオイルEVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーンオイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐性は約600kmの長距離走行が可能です。オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。
用途街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。容量(mL)300
スプレーオイル テフロン入 EVERSスプレーオイル テフロン入EVERS
1,198税込1,318
1本(100mL)
当日出荷
高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
デラックスオイル 高純度 マルニ(マルニ工業)デラックスオイル 高純度マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1本(100mL)
当日出荷
チェーンや可動部の潤滑防錆に優れています。
用途高純度の差し油です。容量(mL)100
フリーボディグリス 50g SHIMANO(シマノ)フリーボディグリス 50gSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
フリーボディ用グリス
自転車油 CAPTAIN STAG自転車油CAPTAIN STAG
359税込395
1個
当日出荷
金属部の防錆、潤滑、摩耗防止に。
成分鉱物油容量(mL)100
チェーンルブ ホーザンチェーンルブホーザン(7件のレビュー)
999税込1,099
1本(110mL)
当日出荷
特に厳しい環境に置かれる自転車用チェーン専用に開発された特殊潤滑剤です。チェーンへの浸透性を高めるため、塗布時はさらさらの状態ですが、約1分で溶剤が揮発し、ローラー内部には耐水性の高い潤滑剤が定着します。特に雨や泥にさらされやすいマウンテンバイクチェーンに最適の潤滑油です。
用途自転車用チェーンの潤滑、防錆
カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップ MOTOREX(モトレックス)カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップMOTOREX(モトレックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カーボン製品用ペースト特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
用途容量:100gブラシ付きカップ
バイクルブ ホーザンバイクルブホーザン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
3日以内出荷
高級合成油に直径5μの超微粒子化されたPTFEパウダーを配合しており、塗布後は潤滑面に速やかになじみ、潤滑効果を高めます。
用途サスペンションフォーク、ブレーキレバー、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラーなどRoHS指令(10物質対応)対応
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERSエバーズ2 スプレーオイル 金属保護液EVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(340mL)ほか
当日出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
過酷な環境下で高いパフォーマンスを発揮する優れたオイル。漕ぎ出した瞬間から実感できるほどの高い潤滑性能。厚い油膜を金属面に形成・維持し潤滑性能を長く持続。金属面に吸着し、雨に流れづらい高耐水・高持続。洗車後すぐに濡れたチェーンへ注油可能な水置換性。生分解性のベースオイル採用と揮発性溶剤不使用で環境と人にやさしい配合。ボトルタイプ。
成分100%合成油容量(mL)50内容量(mL)50
ラッキー オイル 100ml 新パッケージ 永井油業ラッキー オイル 100ml 新パッケージ永井油業
198税込218
1本(100mL)
4日以内出荷
新パッケージ
ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール)ハイパフォーマンスグリースParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
リカグリース ホーザンリカグリースホーザン(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(160g)
当日出荷
自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
EVERS セラミック チェーンオイル WET EVERSEVERS セラミック チェーンオイル WETEVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
EVERS セラミック チェーンオイル DRY EVERSEVERS セラミック チェーンオイル DRYEVERS
1,998税込2,198
1本
欠品中
特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)238
ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル) Vipros(ヴィプロス)ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル)Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(60mL)
当日出荷
金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。 muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。
用途自転車用オイル付属品10mL点眼容器付使用方法リンク内に入るオイル量は決まっています。微量の塗布で十分効果があります。塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
SIS-SP41用グリス SHIMANO(シマノ)SIS-SP41用グリスSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(50g)
当日出荷
シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
アズワン品番64-9594-23純正品番Y04180000
ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)ポリリューブ1000ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(110g)ほか
当日出荷
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
チェーンルブ ParkTool(パークツール)チェーンルブParkTool(パークツール)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。
用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。容量(mL)118
KC-2411A スプレーグリス 300ml エア・ウォーターKC-2411A スプレーグリス 300mlエア・ウォーター
1,398税込1,538
1本
当日出荷
金属の防錆・潤滑剤エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。
用途内容量 300mlケース入数:24本容量(mL)300
EVERS セラミック 防錆潤滑油 EVERSEVERS セラミック 防錆潤滑油EVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ特殊油膜で金属をサビから守ります。特殊潤滑油膜を形成し高耐久性オイルにより一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、フロントチェーンルング、アシストギアテンションプーリー、リアコグ等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。可動部の動きを滑らかにしキシミ音を解消し優れた極圧性と潤滑性を持つ防錆潤滑剤です。
成分強力防錆・セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
エバーズ プロ カーボン チェーンスプレー EVERSエバーズ プロ カーボン チェーンスプレーEVERS
1,898税込2,088
1個(100mL)
当日出荷
耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。
用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆にタイプドライアズワン品番64-9558-28
スピンドル油 WINTEC(ウインテック)スピンドル油WINTEC(ウインテック)
329税込362
1個(100mL)
当日出荷
自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
モリブデン入り サイクルフイニッシュ 潤滑防錆剤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)モリブデン入り サイクルフイニッシュ 潤滑防錆剤BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
潤滑防鎮剤。逆さ吹き可能。ベルトクリーニングにもおすすめ。
容量(mL)220内容量(mL)220
ラッキー角油 ラッキーオイルラッキー角油ラッキーオイル
279税込307
1本(100cc)
4日以内出荷
イエロー
EVERS セラミック チェーンオイル WAX EVERSEVERS セラミック チェーンオイル WAXEVERS
1,998税込2,198
1本
欠品中
特に保油性及び耐久性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。塗布後は比較的早くワックス化し油脂分が分離せず保持され防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)244
高品質オイル 防錆・潤滑 CAPTAIN STAG高品質オイル 防錆・潤滑CAPTAIN STAG
739税込813
1個
翌々日出荷
高いサビ止め性能と潤滑性能をもつ高品質の油です。自転車・アウトドア用品などの動きの悪い部分の動きを滑らかにします。
容量(mL)100
エバーズ メンテオイルスプレー EVERSエバーズ メンテオイルスプレーEVERS
1,798税込1,978
1個(420mL)
当日出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
アズワン品番64-9558-29
スーパーオイル505 マルニ(マルニ工業)スーパーオイル505マルニ(マルニ工業)
559税込615
1個(100mL)
4日以内出荷
自転車、オートバイ、自動車、家庭用・工業用機械工具、ちょうつがい、戸車等の可動部やチェーンの潤滑防錆あらゆる金属可動部分に効果を発揮する万能タイプ
アズワン品番64-9557-86
カーボンチェーンスプレー ウェット 100ml EVERS PRO(エバーズ・プロ)カーボンチェーンスプレー ウェット 100mlEVERS PRO(エバーズ・プロ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
成分炭化水素系合成油、フッ化カーボン、石油系溶剤、噴射剤
リキッドバッファー エコスプレー マルニ(マルニ工業)リキッドバッファー エコスプレーマルニ(マルニ工業)
1,398税込1,538
1本(180cc)
4日以内出荷
グリス缶 中 ラッキーオイルグリス缶 中ラッキーオイル
789税込868
1本(150g)
4日以内出荷
オイル 大 ラッキーオイルオイル 大ラッキーオイル(1件のレビュー)
379税込417
1本(240cc)
4日以内出荷
イエロー

自転車用グリス・オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用オイル・グリース