カテゴリ
絞り込み
ブランド
オイル・グリースは自転車のメンテナンスに使用される製品、潤滑油。自転車の安全性や操作性、快適性を保つために、オイルやグリースを用いての可動部のメンテナンスは重要です。オイルには広範囲の使用に適したスプレータイプと小さな部品の一コマ一コマに丁寧な注油が可能なボトルタイプがあります。自転車の部品の中にはブレーキ部分など、オイルやグリースを使っていけない箇所もあるので注意が必要です。また、オイルやグリースの最大限の効力発揮のために、メンテナンス前の汚れやほこりなどの除去が大切になります。?

プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)
SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(50g)ほか当日出荷ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
エバーズ 長期防錆油
EVERS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(420mL)当日出荷金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。アズワン品番64-9558-25
チェーンオイル DRY
EVERS(3件のレビュー)¥899税込¥9891本(100mL)当日出荷耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100
リカグリース
ホーザン(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(160g)ほか当日出荷自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
ポリリューブ1000
ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(110g)ほか当日出荷自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
ローラーブレーキ用グリス
SHIMANO(シマノ)(84件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。タイプノーマルアズワン品番64-9558-02
ハイパフォーマンスグリース
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル)
Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(60mL)当日出荷金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。 muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。用途自転車用オイル付属品10mL点眼容器付使用方法リンク内に入るオイル量は決まっています。微量の塗布で十分効果があります。塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
SIS-SP41用グリス
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(50g)当日出荷シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。アズワン品番64-9594-23純正品番Y04180000
『自転車用グリス・オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車用オイル・グリース
- 自転車用ケミカル
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800