絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.75(1)
特長
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
色
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
テープ長さ(m)
  • 30
  • 0.25(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(28)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(12)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 50(1)
ブランド
  • コニシ(1)
  • マクセル(1)
コニシ・マクセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
50(1)
  • ボンドWF101 テープ コニシ

    ボンドWF101 テープ

    コニシ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
  • フィルム両面テープ No.5622 マクセル

    フィルム両面テープ No.5622

    マクセル
    ¥69,980税込¥76,978
    1ケース(20巻)
    30日以内出荷
    低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。
    用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ建築用途用