絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.3
- 0.09(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(2)
- 0.205(1)
- 0.23(1)
- 0.25(2)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.66(1)
- 0.75(3)
- 0.8(3)
- 1(9)
- 1.1(14)
- 1.14(1)
- 1.16(1)
- 1.2(3)
- 2(4)
- その他(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
ブランド
- 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)



緑十字 強力両面テープ(構造用テープ)
日本緑十字社¥4,698税込¥5,1681巻3日以内出荷発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。仕様屋内用使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.3粘着力(N/25mm)SUS23.5RoHS指令(10物質対応)対応