絞り込み
ハネ径(cm)
- 13
- 9(6)
- 11(3)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(34)
- 18(30)
- 19(3)
- 20(5)
- 22.5(3)
- 23(7)
- 23.5(5)
- 25(3)
- 30(64)
- 35(8)
- 40(17)
- 44(9)
- 45(78)
- 50(9)
- 60(14)
- 75(3)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ハネ枚数
- 3(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年