絞り込み
ブランド
  • 広電(KODEN)(1)
  • J&S(1)
  • Acer(エイサー)(1)
  • siroca(1)
ハネ径(cm)
  • 25
  • 9(6)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(20)
  • 18(24)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 22.5(3)
  • 23(8)
  • 23.5(4)
  • 30(50)
  • 35(11)
  • 40(18)
  • 43.5(6)
  • 44(8)
  • 45(77)
  • 50(9)
  • 60(11)
機能
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能風量調節(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター(サイレントファン) J&Sサーキュレーター(サイレントファン)J&S
10,780税込11,858
1台
翌々日出荷
床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。
周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
Acerpure cozy (サーキュレーター製品) Acer(エイサー)Acerpure cozy (サーキュレーター製品)Acer(エイサー)
19,900税込21,890
1台
翌日出荷から8日以内出荷
到達風量(最大時):15m、静音性能(最小時):25dB、消費電力(最小時):1.18W、背高デザイン、2年保証、リモコン附属
ケーブル長(m)1.8モーターDCモーター動作範囲風の到着距離:約25m
DC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 sirocaDC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付siroca
14,368税込15,805
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.1消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68風量調整8段階羽根寸法(cm)25モータ種類DCブラシレスモーター
工場扇三脚型アルミ羽根25cm 広電(KODEN)工場扇三脚型アルミ羽根25cm広電(KODEN)
5,980税込6,578
1台
5日以内出荷
ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風ワンタッチ折畳み脚コンパクトで持ち運び簡単小型ながらパワフルな送風シックなレトロブルー
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ材質羽根:アルミ、本体:金属質量(kg)約2.4羽根:シルバー、本体:レトロブルー風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22定格電圧(V)単相交流100安全装置温度ヒューズ(130℃)電源コード(m)1.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93風量(m/min)208/186(50/60Hz)安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)25

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品