冷房用品 :「60MMファン」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3900Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:144.4Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。
アズワン品番65-3657-86
1個
¥42,900
税込¥47,190
7日以内出荷
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/黒塗装、プラスチック/黒●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3320Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:122.9Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。
アズワン品番65-3657-85
1個
¥42,900
税込¥47,190
7日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。