冷房用品 :「窓付けエアコン」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)窓用ルームエアコン
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠 種別冷房専用 質量(kg)21.5 ホワイト 外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770 消費電力(W)590/700 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 機能おやすみ運転 モード切替自動・冷房・ドライ・送風 排水方式ノンドレン 運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。 適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳 風量調整自動・強・弱 冷媒R32 タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。 取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005 リモコン液晶リモコン 冷房能力(kW)1.60/1.80 通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6 期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
59,800 税込65,780
7日以内出荷

Haier(ハイアール)窓用ルームエアコン
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠 種別冷房専用 質量(kg)21.2 ホワイト 外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770 消費電力(W)480/560 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 機能おやすみ運転 モード切替自動・冷房・ドライ・送風 排水方式ノンドレン 運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。 適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳 風量調整自動・強・弱 冷媒R32 タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。 取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005 リモコン液晶リモコン 冷房能力(kW)1.40/1.60 通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8 期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
51,800 税込56,980
7日以内出荷

製品同梱の標準枠に取付けると2mの高さの窓まで設置可能
質量(kg)3.2 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×100×705※製品寸法にはパッキンは含んでおりません
1台
7,790 税込8,569
7日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります