冷房用品 :「電池式扇風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在!
ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。
角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
出力(ACアダプタ)12V、1.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強モード:190、弱モード:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
アズワン品番65-0294-41
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。
連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。
コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。
角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
風速(m/min)強モード:190、弱モード:160
バッテリーリチウムイオン
出力(ACアダプタ)12V、1.5A
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
タイマー時間1時間/2時間/4時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ
質量(kg)3.0(蓄電池除く)
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-0294-40
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
冷房用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。