冷房用品 :「エアー 調整」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg)約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127 定格電圧(V)単相100 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)62/76 風量調整3段階切換 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 質量(kg)約35 電圧(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)315/391 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
1台
68,990 税込75,889
翌日出荷

首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)130/150 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760 風速(m/min)288/360 風量調整 材質(羽根)樹脂 羽根寸法(cm)45 左右首振 上下角度調整
1台
16,390 税込18,029
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります