冷房用品 :「加湿器 扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! らくらく大型キャスター!
用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿 タンク容量(L)41(満水時約9時間) 消費電力(W)(50/60Hz)115/120 電源(V)単相100(50/60Hz) 質量(kg)24.4 羽根(Φmm)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750 風量(m3/min)216/246 風量調整3段階 騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60 アズワン品番64-9368-61 首振り左右90°(選択手動式)
1台
76,400 税込84,040
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング