冷房用品 :「吊り下げ扇風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)4.4
消費電力(W)【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数3
モーター密閉
騒音値(dB)【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
風速(m/s)【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ダークブラウン
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ピュアホワイト
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。