ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
冷房用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。