冷房用品 :「風通しの良いサンシェード」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日差しを防ぎ、風を通して室内を快適に保ちます。 紫外線91%カット
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿 セット内容取付用ロープ3m×2本入り ブラウン 遮光率(%)85 生地厚(mm)1 厚さ(mm)シート部1、ハトメ部4
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります