冷房用品 :「現場用扇風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。
インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。
本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。
質量(kg)16
材質(本体)エラストマー樹脂
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
本体寸法(mm)140
軸6.35mm六角軸穴
1台
¥699
税込¥769
当日出荷
インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。
仕様6.35mm六角軸穴
材質本体:エラストマー樹脂
質量(g)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
本体寸法(mm)140
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。