冷房用品 :「移動式ファン」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
簡易移動式ミスト発生機ミスト飛距離/最大8m。ミストの力でエコ冷却!、シンプル&コンパクトのミストファンです。
質量(kg)約28
電源(V)単相100
消費電力(W)50z:240、60z:250
首振角度(°)60
水タンク容量(L)20(水道直結可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×68×175
首折れ30°
噴霧量(mL)50z:0~46、60z:0~76
調節方式風速切り替え3段階
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。