冷房用品 :「冷暖房置き型」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
製品本体の密閉性が向上。
PM0.1までも99.95%閉じ込める。
LCDディスプレイに空気の状態を表示。
空気清浄機、ヒーター、扇風機の1台3役。
空気中のウィルスや花粉を捕集。
350°首振り機能で、部屋全体に空気を循環。
高性能HEPAフィルター搭載。
Dyson Linkアプリ連携。
質量(kg)5.69
消費電力(W)涼風モード(最小6/最大40)、温風モード1400
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)764×248×248
モーターDCモーター
運転音(dB)涼風モード(最小23.8/最大48.6)、温風モード(最小30.4/最大40.8)
適合床面積空気清浄能力:9畳(8畳を正常する目安27分)、暖房能力:コンクリート住宅10畳、木造住宅6畳(断熱材あり)
フィルター交換目安約1年(1日12時間使用の場合)
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。