冷房用品 :「クリップ付き扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。 どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。 充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。 お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。 置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。 作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。
仕様お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なし セット内容商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書 材質ABS+電子部品 ブラック 質量(g)約358 電源充電式 羽根枚数3 連続使用時間(時間)最大約12(使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×84×192 保証期間6ヶ月 クリップ幅(mm)約40程度まで対応 風量調整3段階 設置方法据え置き、クリップ、壁掛け 充電時間(時間)約4(使用環境により異なります) リズム風 出力ポートUSB Type-C充電 角度調節上下左右に角度調整可能(手動)
1個
3,090 税込3,399
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります