冷房用品 :「家庭用扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンサイズ50cmハイパワー。羽根材質アルミ製5枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも 幅(mm)約550 質量(kg)約8.5 ブラック 高さ(mm)約1170~1450 奥行(mm)約500 電源(V)AC100 50/60Hz ハネ径(cm)50 羽根枚数5 風量調整左右自動首振り約70°、風量調節3段階、上下角度調整約40°(手動 上15°、下25°) 材質(羽根)アルミ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります