冷房用品 :「イオン発生器」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
1.強力かつ速度の速い空気の流れを作り出す「ディープピッチブレード」を採用し、パワフルな風量を実現。
2.独自のフロントガードで空気の出力スピードを加速させ、部屋だけでなく家全体の空気を循環する。リビングの冷暖房で、キッチンやダイニング、2階まで快適な環境にできる。
3.静音性にもこだわり、リビングでもテレビやスマホの音量を上げずに使え、睡眠中も音が気にならない静かさ。
4.世界的権威のあるデザイン賞「reddot design award」を受賞。インテリアを格上げするデザイン性。
5.空気清浄機にサーキュレーター機能を搭載。キレイな空気を循環させて、すみやかに空気の質を高めます。
吸い込まれた空気はイオンを発生させるイオナイザーにより、空気中の微粒子を負に帯電させ、ESPフィルターに付着させやすくしますさらに内部に取り込んだ空気にUVライトを照射し内部で除菌されます。約30m3の試験空間に、ある1種の菌を浮遊させ、製品を運転。約60分後の空気中の菌除去率を測定。(試験基準:GB21551.3-2010)
色ホワイト
電源(V)交流100(50/60Hz)
消費電力(W)36
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×375×850
質量(kg)約8
最大風量(m3/h)170
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。