冷房用品 :「エアモーター」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用シーンに合わせて好きな高さにのび~る。卓上やリビングなど、使用シーンに合わせて無段階に高さが変更できる。最小30cm/最大72cm無段階伸縮。静音・省エネ。DCモーター搭載。10分間強力換気モードで効率よく空気の入れ替え!ボタンひとつで素早く換気運転をスタート。換気運転後は換気前の風量に戻って運転を継続。※換気モードとは、10分間最大風量で運転し、スピーディにお部屋の空気を換気・循環できます。(強力換気後、自動でもとの風量に戻ります。)。上向き約90度で空気の循環もしっかり。冷暖房の効率アップ。首振りも操作可能!便利なリモコン付属!
質量(kg)約1.8
羽根枚数3
消費電力(W)(50/60Hz)11
風量8段階+換気モード
タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×30~72
首振り左右自動/上下手動
羽根径(Φmm)155
温度センサー搭載。温度変化に合わせて風量自動運転。上下左右同時に首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環。上下首振り角度2段階(60°/90°)切り替え可能。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)2.3
ハネ径(cm)18
羽根枚数3
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量1~8段階
オートパワーオフ8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×42
首振り上下左右自動
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。