4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユアサ(ユアサプライムス)ミニリビング扇風機
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)23/28 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)DCリビング扇風機
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)25 風量6段階 タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)22 風量12段階 タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)メカ式タワーファン
首振りのみのシンプル機能のタワーファン。設置スペースが限られる場所やスッキリ設置したい場合に。スリムなタワー型で場所を取りにくい。お手入れらくらく背面カバー。背面カバーを外してフィルターの掃除ができます。
質量(kg)約2.2 消費電力(W)(50/60Hz)26/25 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22.5×79.5 首振り左右
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります