冷房用品 :「上下 移動」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-と+ボタンの同時押しで,リモコンにチャイルドロックがかけられます。
材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅 長さ(mm)排気ダクト:300~1500 質量(kg)21 電流(A)8.1/8.3(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)冷風:2.0/2.2 消費電力(W)(50/60Hz)700/830 設定温度(℃)冷風:16~30 風量調整【切替】冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:弱 送風:3段階(弱・中・強) モード冷風・除湿・送風(換気) 冷媒R32 サイズ(mm)286(W)×320(D)×700(H) 冷媒封入量(g)210 タイマー0.5~24時間(切/入) 動作角度ルーバー:上下:手動、スイング:無 除湿能力(L/日)50/60Hz:19.2 / 21.6 適用畳数冷風:4.5~7畳
1台
79,500 税込87,450
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります