冷房用品 :「1500mm」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐
アズワン品番65-2318-58
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
-と+ボタンの同時押しで,リモコンにチャイルドロックがかけられます。
材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅
長さ(mm)排気ダクト:300~1500
質量(kg)21
電流(A)8.1/8.3(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.9
冷房能力(50/60Hz)(kW)冷風:2.0/2.2
消費電力(W)(50/60Hz)700/830
設定温度(℃)冷風:16~30
風量調整【切替】冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:弱 送風:3段階(弱・中・強)
モード冷風・除湿・送風(換気)
冷媒R32
サイズ(mm)286(W)×320(D)×700(H)
冷媒封入量(g)210
タイマー0.5~24時間(切/入)
動作角度ルーバー:上下:手動、スイング:無
除湿能力(L/日)50/60Hz:19.2 / 21.6
適用畳数冷風:4.5~7畳
1台
¥79,500
税込¥87,450
3日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。