商品豆知識
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機。厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!。小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!。風量無段階調整。自動首振り約90度、横置きもOK。いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載。停電時・災害時・熱中症。大容量バッテリー約8000mAh。最大約37時間使用可能。1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)(約)1,120
消費電力(W)最大18
電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A
首振角度(°)自動:約90
LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5
風量調整無段階調整
送風設定ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)約5
動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)
端子入カ・充電:USB-C
安全機能自動電源OFF機能
USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。