冷房用品 :「扇風機 防水」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4 材質(羽根)ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz共用) ハネ径(cm)45 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430 電源コード(m)約1.8 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階 アズワン品番64-8929-20
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整(手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります