冷房用品 :「LED燈」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
空気循環機能
空気を上手に循環させることで、室内の温度差をなくし、過ごしやすい空間に
省エネルギーで快適空間に
空気循環で室内の温度差が無くなり、冷暖房の温度設定が省エネ設定でも快適に過ごしやすい空間に
足元まで同じ温度で快適に過ごせる
足元まで体感温度にムラがない
ドライバー1本で組み立て
LED電球・白熱電灯・電球型蛍光灯ランプ各種電球に対応
リモコンで遠隔操作
材質本体:スチール、羽根:MDF、シェード:ガラス
寸法羽根径:約42インチ
消費電力(W)モーター:38
口金E26
寸法D(mm)1060
寸法W(mm)1060
回転方向右回転、左回転
電源(AC V)100 50/60Hz
回転速度弱・中・強(3段階)
寸法(Φcm)羽根径:約106
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。