冷房用品 :「工場扇羽根」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

工場扇用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】45cm羽根タイプの工場扇にご使用頂けます
用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け 材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング 質量(g)80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×25×60
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善) 動画あり
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風 質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時) 消費電力(W)18 出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応) 電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm)40 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時) 風量調整
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります