冷房用品 :「dcモーター 5v」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機。リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg)2.5 消費電力(W)16 出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m)約1.6 風量7段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83 入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応) 付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン 質量(kg)2 ケーブル長(m)約1.6 風量10段階 使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間 充電時間3時間 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh) タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間 定格入力DC9/12V 20W 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C) 質量(kg)1.9 消費電力(W)16 出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W コード長さ(m)約1.6 風量10段階 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5 入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz) タイマー【切】1-8h 【入】1-8h 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなります。DCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれ その他電気代:約0.5円(50/60Hz) 付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル 適合風量切替:7段階 質量(kg)1.4 ベージュ 出力(W)ACアダプタ合計:36 消費電力(W)16 出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A コード長さ(m)電源:約1.6 入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ) 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27 適用畳数20畳まで
1台
7,980 税込8,778
欠品中

PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機。節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします。リズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載。リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg)2.6 消費電力(W)19 出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m)約1.6 風量10段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83 入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間 温度設定3段階(24/26/28度) 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷

組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えます。PD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなります。Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載。上下首振り角度調節3段階:30/60/90度。左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音 その他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン 質量(kg)3 出力(W)ACアダプタ合計:36 消費電力(W)20 出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8A コード長さ(m)電源:約1.6 羽根(Φmm)230径 7枚 入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ) 風量8段階 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります