絞り込み
機能
上下角度調整(1)
ブランド
- プラスマイナスゼロ
- モノタロウ(6)
- CRECOTE(22)
- J&S(35)
- TEKNOS(31)
- TOPLAND(23)
- TRUSCO(98)
- YAMAZEN(山善)(81)
- おおたけ(19)
- アイリスオーヤマ(69)
- エスケイジャパン(30)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- スイデン(139)
- スーパー工業(30)
- ナカトミ(105)
- ライフオンプロダクツ(46)
- ワタナベ工業(22)
- 日動工業(83)
- 日立(25)
- ブランドをもっと見る

USBデスクファン
プラスマイナスゼロ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
テラスFAN
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使える扇風機です。コードレスだからお好きな場所に持ち運んで使えます。金属製の羽根とガードで堅牢な作りが特長です。樹脂パーツの使用を最小限にしているので、成形の扇風機とは異なるラフな使い方をお楽しみいただけます。水の飛沫に対応可能なIPX4の生活防水性能を備えているので、キャンプのお供にもぴったりです。上向き155°まで角度を調節できるので、部屋干しのサポートにも便利です。付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等質量(kg)2.9消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh)コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)H376×W350×D221風量(m3/min)19連続使用時間(満充電時)約4時間30分~57時間充電時間約3時間30分(電源OFF時)風速(m/min)300防水性IPX4上下首振上向き約155°、下向き約10°
サーキュレーターG311
プラスマイナスゼロ¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強
補助翼扇風機DCファンY620
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。色ミントグリーン電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0最高高さ(mm)1080時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間運転モード1~9の風量設定とリズム風
DCサーキュレーターB320
プラスマイナスゼロ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質ABS樹脂、PP、スチール質量(kg)2.5色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H375×W246×D215風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)首振角度(°)左右約80、上向き約90電源自動OFF16時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)運転モード連続風1~9、リズム風1~9