冷房用品 :「6畳用 エアコン」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4 / 1.6 適用畳数【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります