1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2025年最新機種!手のひら冷却できる、持ち手に冷却プレートが付いた強力ハンディファン
セット内容本体、USBケーブル、日本語取扱説明書 材質ABS 質量(g)約230 電源内蔵バッテリー 温度(℃)冷却プレート:環境温度より約-8(使用環境によります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×60×189 風量6段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 ケーブル長(mm)約930 バッテリー容量(mAh)4500 充電方式USB(5V 2.0A以上) 稼働時間(時間)ファン+冷却プレート 約1~2、ファンのみ 約2~9
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります