絞り込み
ハネ径(cm)
- 15(1)
機能
風量調節(1)
ブランド
- ハートフルジャパン
- モノタロウ(6)
- brother(ブラザー)(19)
- J&S(36)
- TEKNOS(31)
- TOPLAND(22)
- TRUSCO(100)
- YAMAZEN(山善)(77)
- おおたけ(19)
- アイリスオーヤマ(68)
- エスケイジャパン(27)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(33)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](26)
- スイデン(136)
- スーパー工業(28)
- ナカトミ(107)
- ライフオンプロダクツ(46)
- ワタナベ工業(22)
- 日動工業(85)
- 日立(24)
- ブランドをもっと見る

オソウジデキル DCサーキュレーター
ハートフルジャパン¥5,398税込¥5,9381台当日出荷コピー用紙(A4)に収まるほどコンパクトサイズです。従来機種の風速をそのままに、これまでの大きさでは設置が難しかったカウンターや棚などの狭い場所でも設置しやすいサイズ感です。コンパクトながらも風速6.5m/秒のパワフル送風を実現しました。風量は使用シーンに応じて5段階で調節可能です。上下約80°、左右約60°立体首振りモードで、室内の空気を効率よく循環・拡散できます。シンプルな設計で操作しやすいです。工具不要で前後のカバー・ファンを取り外すことができ、水で洗うことも可能です。用途室内の空気の循環・拡散に。付属品リモコン×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2025)×1、取扱説明書(保証書)その他【リモコン】ありトラスコ品番704-6417材質ABS幅(mm)207色ホワイト高さ(mm)272奥行(mm)187電源AC100Vハネ径(cm)15電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15最大風量(m3/min)(50/60Hz)15.5適合床面積16畳風量調整5段階タイマー切タイマー首振り上下左右自動
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら