冷房用品 :「エアコン室外機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
熱中症予防対策商品
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率を格段に向上させます。
仕様●サイズ(mm):幅/855~960、奥行/350、高さ/82●質量(kg):1.8●PAT.4091332号●材質:本体(カバー)・取り付けバー・ジョイント・バンド/ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル/ナイロン●付属品:取り付けバンド×2本
アズワン品番67-4518-52
1台
¥6,732
税込¥7,405
6日以内出荷
冷房用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。