冷房用品 :「卓上小型扇風機」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
薄型コンパクト収納。7枚羽根のやわらかい風。モバイルバッテリーで使用できる!。上下300度角度調節機能付き
羽根枚数7枚
羽根径(Φmm)190
1台
¥5,980
税込¥6,578
6日以内出荷
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能(30°60°/90°)
手動上下角度調節(最大90°)
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
風量3段階調節
便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19
色ホワイト
風量調整3段階
羽根枚数3枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310
質量(kg)1.3
最大電力(W)5.4
1台
¥6,990
税込¥7,689
3日以内出荷
ペルチェ冷却プレートでお肌を直接冷やせるクールタッチハンディファン。3way(手持ち、卓上、フック)。冷却プレート:ペルチェ冷却装置搭載でわずか2秒で冷たさを実感できます。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。風量調節3段階:中風、強風、弱風+冷却プレートの3つのモード。上下角度は300°まで調節可能。カラビナフック付き:卓上ファンとしても使用ができ、カバン等に取付けるとお出かけの際の持ち運びにも便利。USB Type-C充電に対応。バッテリー容量2000mAh:使用時間は最大5時間(中風)、強風で3時間、冷却プレート+弱風でも約1.5時間使用可能。充電時間約3時間でフル充電可能
質量(kg)0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5×60×185
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。