排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986
適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)4.7
径(Φmm)125
長さ(m)5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994
適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)5.2
径(Φmm)180
長さ(m)4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用
トラスコ品番794-8824
適合機種SS-45DH・EH
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ2口用
長さ(m)4
アズワン品番64-9623-33
径(mm)200
1個
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番793-8845
適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)400
品名ダクト組品(吹出側)
径(Φmm)114
縦(mm)125
横(mm)125
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番793-8853
適合機種SS-20CJ
色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)450
タイプシーリング用
品名ダクト組品(吹出側)
縦(mm)125
横(mm)125
径(mm)114
1個
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクト
トラスコ品番268-9859
1本
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
用途クールスイファン用冷風ダクト
トラスコ品番267-0616
1本
¥8,490
税込¥9,339
欠品中
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。
トラスコ品番422-7480
適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1
長さ(mm)3000
径(mm)160
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合機種SS-63EH-3
内径(Φmm)250
アズワン品番64-8695-13
標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプション
トラスコ品番793-9400
適合機種SS-45DH・EH
質量(kg)0.31
色黒
高さ(mm)10
タイプ2口用
品名2口用標準フィルター
縦(mm)800
横(mm)454
アズワン品番64-9623-16
2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
¥8,490
税込¥9,339
翌日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション
トラスコ品番793-8918
適合機種SS-25DH・EH・WH
質量(kg)0.75
色黒
高さ(mm)18
タイプ1口用
品名1口用オイルミストフィルター
縦(mm)625
横(mm)319
アズワン品番64-9623-14
2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション
トラスコ品番793-9477
適合機種SS-63EH
質量(kg)0.39
色黒
高さ(mm)5
タイプ3口用
品名3口用オイルミストフィルター
縦(mm)840
横(mm)480
アズワン品番64-9623-22
2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
標準フィルター(小)です。
用途スポットエアコン用部品
トラスコ品番793-9442
適合機種SS-25CG
質量(kg)0.116
色黒
高さ(mm)20
タイプシーリング用(小)
品名シーリング用標準フィルター(小)
縦(mm)346
横(mm)200
アズワン品番64-9623-19
2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプション
トラスコ品番793-9485
適合機種SS-63EH
質量(kg)0.35
色黒
高さ(mm)5
タイプ3口用
品名3口用標準フィルター
縦(mm)870
横(mm)454
アズワン品番64-9623-23
2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション
トラスコ品番793-9418
適合機種SS-45DH・EH
質量(kg)0.35
色黒
高さ(mm)7
タイプ2口用
品名2口用オイルミストフィルター
縦(mm)800
横(mm)454
アズワン品番64-9623-17
2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。