冷房用品 :「透明遮熱フィルム」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途透明性の求められる部分の遮熱。 仕様紫外線カット 材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 透明 長さ(m)30 粘着力8.0N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0796
1巻
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります