冷房用品 :「エアコン本体」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット
材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)470
サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアコンの吹き出し口につけることで、空気の流れをコントロール。エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。小さなお子様やお年寄りがいらっしゃるご家庭に最適です。ウィングは、冷房・暖房時に合わせて角度調節も自由自在。エアコンの幅に合わせて、ウイングの長さを簡単に調整、スプリング部分の改善により取り付けや角度調整もラクラクです。取り付けは、穴あけ不要。付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ!粘着強度が更にアップしたので、より安心です。お部屋の雰囲気に合わせて、お選びください。万が一の時、落下してもケガ、破損しないよう、安全落下防止キット付きです。
材質ABS樹脂
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510~710×D160×H50~145
1個
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
冷房用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。