冷房用品 :「100V 小型 扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)19 羽根枚数7枚 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855 電源コード(m)1.6 風量8段階 首振り左右自動90°/上下手動 入タイマー1/2/4/8H 切タイマー1/2/4/8H
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)22 羽根枚数7枚 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785 電源コード(m)1.6 風量8段階 首振り左右自動70°/上下手動 入タイマー1/2/4/8H 切タイマー1/2/4/8H
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

シンプルで使いやすい押しボタンタイプ。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替。左右自動首振り。180分切タイマー。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)28/32(50/60Hz) 羽根枚数5枚 本体質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×685~785 電源コード(m)1.6 風量3段階 タイマー180分切タイマー 首振り左右自動70°/上下手動
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

離れた場所から操作できるリモコン付き。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間、入タイマー 1/2/4時間搭載。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)28/32(50/60Hz) 羽根枚数5枚 本体質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×685~785 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動70°/上下手動 入タイマー1/2/4H 切タイマー1/2/4H
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷

操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)36/37(50/60Hz) 羽根枚数5枚 本体質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×650~820 電源コード(m)1.6 風量3段階 タイマー180分切タイマー 首振り左右自動90°/上下手動
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)23/25(50/60Hz) 本体質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動 切タイマー1/2/4H
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。左右自動首振りでワイドに風が届きます。3段階風量切替。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)21/23(50/60Hz) 本体質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング