冷房用品 :「電池式扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池で動く。家でも外でも自由に使える小型扇風機。3段階風量調節、90度角度調節、長持ち運転、タイマー機能。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。持ち運びラクラク、掴みやすい大きなハンドル付き。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、乾電池、オフィス、机、キッチン、トイレ、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.3m)、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)400 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(別売)(単1形×4本使用) ハネ径(cm)12 羽根枚数4 連続使用時間(時間)約50(乾電池使用/中風モード時) 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7.5×25 上下角度調整90度 切タイマー1/3/5時間
1台
2,990 税込3,289
欠品中

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 角度調節上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります