冷房用品 :「扇風機 30cm」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。羽根に静電気防止加工を施しています。下向き角度60°まで対応可能です。エコモードで電気代を最大40%節約できます。便利なフルリモコン付きです。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
用途事務所や作業場の換気対策に。
付属品リモコン
トラスコ品番612-3184
幅(mm)360
高さ(mm)490
奥行(mm)295
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
モーターAC
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)32/35
首振角度(°)70
最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33
風量調整4段階
標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz)
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
用途オフィスなどの涼み、換気に
仕様DCモーター
付属品リモコン
トラスコ品番701-5226
幅(mm)360
高さ(mm)680~830
奥行(mm)340
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
首振70°
風量(m3/min)41
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)19/19
機能フルリモコン
最大風量(m3/min)(50/60Hz)41
風量調整8段階
ファンローノイズファンPLUS
首振りモーター式
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
羽根に静電気防止加工を施しています。ガード部分に触れると運転停止の安全機能を備えています。90度上向きでサーキュレーターとして使用可能です。エコモードを使うと電気代を最大65%節約可能です。くるピタフックにコードを巻き付けて収納できます。衣類乾燥モードでパワフル運転
用途オフィスなどの涼み、換気に。
付属品リモコン
幅(mm)360
高さ(mm)900~1110
奥行(mm)360
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
モーターDC
電源コード(m)2.5
消費電力(W)(50/60Hz)18/18
首振角度(°)30/70/110
風量調整32段階
標準消費電力料金(円/h)0.6/0.6(50/60Hz)
冷房用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。