冷房用品 :「業務用エアコン 風除け」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます。
オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます。
横幅は約50~70cmと伸縮可能です。
表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません。
風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります。
用途エアコンの直風軽減に
トラスコ品番207-2783
セット内容固定板、連結ホルダー、両面テープ、落下防止ストラップ1本
材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム、固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン
色ブラック
高さ(mm)146
質量(g)370
タイプシボ加工タイプ
縦(mm)213
横(mm)500~698
アズワン品番64-8410-05
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。