冷房用品 :「横型 ファン」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。
用途工場、倉庫の換気や送風に。 仕様交換用ハネ:FAFP-4510 トラスコ品番396-3948 材質ハネ:ポリプロピレン(PP)、本体:アルミダイカスト 幅(mm)840 ブラック 高さ(mm)1170~1280 奥行(mm)725 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):178/202 中(50Hz/60Hz):158/154 弱(50/60Hz):140/126 電源コード(m)1.7 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 風量調整3段階 設置方式スタンド 材質(羽根)ポリプロピレン(PP) 首振り有、左右75° 標準消費電力料金(円/h)(50/60Hz)3.2/4.3
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります